- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- プラズマトーチ ダイデンのおすすめ人気ランキング
プラズマトーチ ダイデンのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新111件の「プラズマトーチ ダイデン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヘン プラズマ トーチ」、「プラズマ」、「プラズマ切断機」などの商品も取り扱っております。
電流(A)30全長(mm)22直径(Φmm)20主な適合トーチDPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L
適合電流(A)35適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30Lチップ長さ(mm)15.5
適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L適合電流(A)35チップ長さ(mm)8.8
適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L適合電流(A)35全長(mm)24
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 !
高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)単相200適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0定格使用率(%)20型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)質量(kg)34定格出力電流(A)250定格入力(kVA)18.5最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400定格負荷電圧(V)32.5定格入力(kW)12.4出力電流範囲(A)75~250最高無負荷電圧(V)70(溶接機)出力側無負荷電圧(V)24使用溶接ケーブル(mm)38型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
パナソニックコネクトエアプラズマ切断トーチ
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形ケーブル長(m)10
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
ダイヘンチップ
適合機種CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201チップ長さ(mm)17
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。全長(mm)125先端0.3mmトラスコ品番355-8533幅(mm)10質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498税込¥2,748
当日出荷